Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062080800 Herst.-Nr.: 3054X/54X/8 KN EAN/GTIN: 4018754261680 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innenvielzahnschrauben XZN Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Griffig gerändelt. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten. Satzinhalt: M6; M8; M10; M12; M14 (kurz) M8; M10; M12 (lang) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig 3054X/54X/8 KN 230 x 130 x 60 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille 1/2" knarrenkasten, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", XZN-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2"-Schraubendreher-Einsatz, 1/2"-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, Schraubendreher, Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 3062080800, 62080800 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,90* | € 105,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,11* | € 107,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,28* | € 108,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,99* | € 110,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 90,55* | € 113,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|