Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1." 55mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1." 55mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1." 55mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1." 55mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1." 55mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1." 55mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3062190055
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     075017
EAN/GTIN:
     4050623705314
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
84 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Außen-Ø Abtrieb:
81 mm
Außen-Ø Antrieb:
54 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, kurz, Nuss, QR5080569, ASW, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, Nuß, Handwerkzeuge, Betätigungswerkzeug, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623705314, 3062190055, 62190055
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,43*
€ 27,09*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 21,59*
€ 27,22*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 27,25*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 28,07*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 22,98*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075018
ab € 25,07*
Ähnlich
ASW
1000075019
ab € 38,09*
Ähnlich
ASW
1000075044
ab € 17,85*
Ähnlich
ASW
1000075045
ab € 14,93*
Ähnlich
ASW
1000075047
ab € 14,96*
Ähnlich
ASW
1000075048
ab € 14,94*
Ähnlich
ASW
1000075051
ab € 16,16*
Ähnlich
ASW
1000075054
ab € 18,46*
Ähnlich
ASW
1000075055
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.