Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 55 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 55 mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 55 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-710769
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75017
EAN/GTIN:
     4050623705314
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Gesamtlänge:
84 mm
Außen-Ø:
54 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
75017
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 21,87*
€ 27,08*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,63*
€ 27,12*
Lager 4012
31
1
€ 6,90*
ab € 22,00*
€ 27,28*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 27,71*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 22,89*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075018
ab € 25,36*
Ähnlich
ASW
1000075019
ab € 38,22*
Ähnlich
ASW
1000075044
ab € 18,01*
Ähnlich
ASW
1000075045
ab € 14,97*
Ähnlich
ASW
1000075047
ab € 14,98*
Ähnlich
ASW
1000075048
ab € 14,94*
Ähnlich
ASW
1000075051
ab € 16,14*
Ähnlich
ASW
1000075054
ab € 18,19*
Ähnlich
ASW
1000075055
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.