Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3062700030
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110001001
EAN/GTIN:
     4013288003256
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Ohne Lasertip.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
161 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, schraubendreher torx, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, QR4027910, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 4013288003256, 3062700030, 62700030
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
340
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 2,69*
2 Tage
340
20
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,94*
4 Tage
292
1
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 2,98*
1 Tag
190
1
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,02*
Lager 214
171
1
€ 4,30*
ab € 2,39*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera
05110000001
ab € 1,72*
Ähnlich
Wera
05110002001
ab € 2,53*
Ähnlich
Wera
05110003001
ab € 3,68*
Ähnlich
Wera
05110004001
ab € 2,65*
Ähnlich
Wera
05110005001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05110006001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera
05110007001
ab € 4,09*
Ähnlich
Wera
05110008001
ab € 4,84*
Ähnlich
Wera
05071116001
ab € 45,03*
Ähnlich
RS Pro
1829660
ab € 4,31*
Ähnlich
RS Pro
1763407
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.