| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062996030 Herst.-Nr.: 7707-2W EAN/GTIN: 4018754155781 |
| |
|
| | |
| Elektronisches Prüfgerät SENSOTORK® Ausführung: Robuste Konstruktion, zur horizontalen und vertikalen Befestigung. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vierkantaufnahme. Umschaltbar zwischen N·m, ft·lb und in·lb. Kompaktes Prüfgerät mit problemloser Ergänzung durch leicht austauschbare Messwertaufnehmer. Hohe Genauigkeit durch flache Messwertaufnehmer, dadurch geringe Querkräfte. Automatische Erkennung der Messwertaufnehmer. Große Sicherheit durch zusätzliche Anzeige des tatsächlich gezogenen Drehmoments bei auslösenden Drehmomentschlüsseln. Für Rechts- und Linksmessung. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Stativ mit 1,5 m Kabel zur Aufnahme des Anzeigegerätes für die bessere Prüfung bei langen Drehmomentschlüsseln, USB-Adapter und Klinkensteckerkabel (für die Übertragung der Messwerte an einen PC), im Kunststoffkoffer. Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3/8 Zoll | Gewicht: | 10,3 kg | Vierkant-Adapter: | 1/4 und 3/8 Zoll | Prüfbereich ft·lb: | 1,5–74 | Prüfbereich in·lb: | 18–885 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.164,58* | € 2.303,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.250,67* | € 2.357,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.311,17* | € 2.433,38* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.347,75* | € 2.514,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.441,53* | € 2.551,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|