Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik- Schraubendreher Schlitz 0,8x0,16x40mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 0,8x0,16x40mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 0,8x0,16x40mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 0,8x0,16x40mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 0,8x0,16x40mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 0,8x0,16x40mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063660008
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05117990001
EAN/GTIN:
     4013288108418
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
137 mm
Klingenlänge:
40 mm
Klingenbreite:
0,8 mm
Klingenstärke:
0,16 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,20*
2 Tage
66
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,33*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,65*
7 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,71*
Lager 214
66
1
€ 4,30*
ab € 3,66*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118002001
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.