Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
>
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 1,2x0,25x40mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214-3063660012
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118000001
EAN/GTIN:
4013288031860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
137 mm
Klingenlänge:
40 mm
Klingenbreite:
1,2 mm
Klingenstärke:
0,25 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
... >
Elektronik-Schraubendreher
>
einzeln, Wera
>
Schraubendreher für Schlitz
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendrehersatz
,
Uhrmacherschraubendreherset
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
esd schlitz-schraubendreher
,
schlitz-schraubendreher 1,2mm
,
QR4028035
,
Werkzeug
,
Werkzeugmaschine
,
Handschraubenzieher
,
Schraubwerkzeug
,
Schraubenzieher
,
Elektrikerschraubendreher
,
ElektronikSchraubendreher
,
Elektriker-Schraubendreher
,
Schraubendreher
,
Handschraubendreher
,
Wera
,
Vergaserschraubendreher
,
Elektronik-Schlitz-Schraubendreher
,
Vergaser-Schraubendreher
,
Elektronik-Schraubendreher
,
Handwerkzeug
,
4013288031860
,
3063660012
,
63660012
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
61
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,08*
Lager 6C8MS
2 Tage
61
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,34*
Lager 260
7 Tage
61
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,46*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,46*
Lager 214
4 Tage
66
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 3,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.16 x 0.8 x 40 mm, 05117990001
Wera
05117990001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.18 x 1.0 x 40 mm, 05117991001
Wera
05117991001
ab € 2,62*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.20 x 1.2 x 40 mm, 05117992001
Wera
05117992001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.23 x 1.5 x 40 mm, 05118002001
Wera
05118002001
ab € 2,03*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.30 x 1.8 x 40 mm, 05117993001
Wera
05117993001
ab € 2,92*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.40 x 2.5 x 50 mm, 05117994001
Wera
05117994001
ab € 2,50*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.50 x 3.0 x 50 mm, 05117995001
Wera
05117995001
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen