Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH1x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH1x25mm Wera
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH1x25mm Wera
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH1x25mm Wera
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH1x25mm Wera
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH1x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-30642D0005
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056605001
EAN/GTIN:
     4013288013545
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4“ DIN 3126 C 6,3, extrahart Extrahart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
PH 1
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, wera bits ph1, ph torsions-bit, bits ph1, Kreuzschlitz-Bit, Bit, PH-Klinge, DIN3126C6, DIN, QR4337257, Wera, 3126, DIN3126, PH-Bit, 4013288013545, 30642D0005, 642D0005
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,40*
€ 0,57*
2 Tage
147
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,57*
Lager 214
412
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,60*
2 Tage
190
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5463*
€ 0,6471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Ähnlich
Wera
05056625001
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.