Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/1 TH 1/4 Zoll PH 1 L.25mm Torsionszone,extrahart WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829461
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056605001
EAN/GTIN:
     4013288013545
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
extrahart · mit Torsionszone · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, wera bits ph1, ph torsions-bit, bits ph1, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,53*
4 Tage
122
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,40*
€ 0,57*
2 Tage
147
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,57*
5 Tage
412
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,60*
Lager 2478
190
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5463*
€ 0,6471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6471*
€ 0,77005
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6363*
€ 0,7572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5463*
€ 0,6501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Ähnlich
Wera
05056625001
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.