Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm Wera
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm Wera
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm Wera
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm Wera
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-30644C0020
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066126001
EAN/GTIN:
     4013288034540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit BiTorsionsbereich Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
T 25
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), wera bits torx 25 mm, bit (torx®), bit torx 25, Innen-TORX®-Bit, Wera, TORX®-Bit, TORX®-Klinge, Bit, 4013288034540, 30644C0020, 644C0020
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
10
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,63*
2 Tage
117
10
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,66*
10
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,67*
4 Tage
99
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,72*
Lager 214
124
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066120001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05066122001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05066124001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05066128001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05066130001
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.