Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x 25mm BiTorsion Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x 25mm BiTorsion Wera
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x 25mm BiTorsion Wera
Artikel-Nr.:
     4012-846793
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5066126001
EAN/GTIN:
     4013288034540
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit für Innen-TORX©-Schrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit BiTorsionsbereich, Wera

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS©-Werkzeuge sind TORX©-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX©-System und das TORX PLUS©-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX©-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS©-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS©-Werkzeugen in einem TORX©-Profil nicht möglich.

Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Gesamtlänge:
25 mm
Tool Finder:
Ja
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5066126001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), wera bits torx 25 mm, bit (torx®), bit torx 25, 644C0020, Bit 1/4 DIN3126 C6,3 T25x 25mm BiTorsion Wera
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
117
10
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,63*
2 Tage
117
10
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,66*
10
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,72*
5 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066120001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05066122001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05066124001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05066128001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05066130001
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.