| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065480201 Herst.-Nr.: 4317784102667 EAN/GTIN: 4317784102667 |
| |
|
| | |
| Vierkantfeile mit Angel Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form D, quadratisch und spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Feilen von Profilen. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Querschnitt: | 8 mm | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile hieb 1, flachfeile, Werkstattraspel, DIN7261, Werkstattfeilen, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Feile, DIN7261D, DIN, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 7261, Feilen, Handwerkzeug, Vierkant-Feile, 3065480201, 65480201 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 2,04* | € 3,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,21* | € 3,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,26* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,30* | € 3,44* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,30* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|