Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 200mm Hieb 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 200mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 200mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 200mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 200mm Hieb 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784102667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065480201
EAN/GTIN:
     4317784102667
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeile mit Angel Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form D, quadratisch und spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Feilen von Profilen. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
8 mm
Hieb:
1
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065480201
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, Werkstattraspel, DIN7261, Werkstattfeilen, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Feile, DIN7261D, DIN, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 7261, Feilen, Handwerkzeug, Vierkant-Feile, 3065480201, 65480201
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,27*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 3,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,32*
5 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,52*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.