| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3066050250 Herst.-Nr.: 4317784101318 EAN/GTIN: 4317784101318 |
| |
|
| | |
| Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form A Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Form A, flachstumpf, rechteckig und auf 3 Seiten gehauen (flache Seite = Raspelhieb, 1 Kante = Feilhieb). Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Anfasen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Querschnitt: | 25 x 7,5 mm | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzraspel hieb1, holzraspel, flachstumpfe holzraspel, Holz-Raspel, 7263, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Raspel, DIN7263A, Raspeln, Handwerkzeug, DIN7263, Flach-Stumpf-Holzraspel, 3066050250, 66050250 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,98* | € 7,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,15* | € 8,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,18* | € 8,85* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,37* | € 9,33* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,17* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|