Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel DIN 7263A flachstumpf 250mm Hieb 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzraspel DIN 7263A flachstumpf 250mm Hieb 1 FORMAT
Holzraspel DIN 7263A flachstumpf 250mm Hieb 1 FORMAT
Holzraspel DIN 7263A flachstumpf 250mm Hieb 1 FORMAT
Holzraspel DIN 7263A flachstumpf 250mm Hieb 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784101318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066050250
EAN/GTIN:
     4317784101318
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form A Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Form A, flachstumpf, rechteckig und auf 3 Seiten gehauen (flache Seite = Raspelhieb, 1 Kante = Feilhieb). Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Anfasen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
25 x 7,5 mm
Hieb:
1
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066050250
Weitere Suchbegriffe: holzraspel hieb1, holzraspel, flachstumpfe holzraspel, Holz-Raspel, 7263, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Raspel, DIN7263A, Raspeln, Handwerkzeug, DIN7263, Flach-Stumpf-Holzraspel, 3066050250, 66050250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,60*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 8,80*
3 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,85*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,33*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,17*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.