Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Rotbuche 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenheft Rotbuche 80mm
Feilenheft Rotbuche 80mm
Artikel-Nr.:
     214-3066820080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1-80
EAN/GTIN:
     4330816004654
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz
feilenheft
Feilenheft Ausführung: Handgerechter Griff aus Rotbuche in geschweifter Form, Oberfläche gewachst und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge unlösbar verbunden. Dies verhindert das Zerspringen des Griffes beim Einschlagen der Feile.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Werkzeugmaschine, Kunststoff-Feilenhefte, Feilenhefte, Heft, Rotbuche, Kunststoff-Feilenheft, Feilen-Heft, Feilen-Zubehör, Ergonomie-Feilenheft, Feilen-Hefte, QR4026513, Ergonomie-Feilenhefte, Feilenzubehör, Handwerkzeug, 4330816004654, 3066820080, 66820080
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
445
10
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,219*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,17*
€ 0,25*
Lager 214
572
1
€ 4,30*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
623
1
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,27*
3 Tage
3
1
€ 9,95*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.