Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067200050 Herst.-Nr.: 650 EAN/GTIN: 7311518221591 |
| |
|
| | |
| Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 50 mm | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbschaber, Handschaber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, farbkratzer bahco, dichtungsschaber, handschaber 50mm, Ergo, Handwerkzeuge, Schaber, Bahco, QR4028952, 7311518221591, 3067200050, 67200050 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,34* | € 17,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,39* | € 17,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,39* | € 18,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,99* | € 19,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,95* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|