Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer DIN1041 mit Stielschutzhülse 600g FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer DIN1041 mit Stielschutzhülse 600g FORMAT
Schlosserhammer DIN1041 mit Stielschutzhülse 600g FORMAT
Schlosserhammer DIN1041 mit Stielschutzhülse 600g FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3067770600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784122252
EAN/GTIN:
     4317784122252
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahn und Pinne präzisionsgeschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen und im Stiel integrierte Stielschutzhülse.
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Kopfgewicht:
600 g
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer, Hammer, DIN1041, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, 1041, Hämmer, Schlosserhammer, Schloßerhammer, Handwerkzeuge, Sicherheits-Schlosserhammer, Handwerkzeug, 3067770600, 67770600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
327
10
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 12,33*
2 Tage
327
1
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,42*
€ 13,71*
1 Tag
328
1
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 13,72*
Lager 214
338
1
€ 4,30*
ab € 9,76*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.