Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer DIN1041 mit Stielschutzhülse 600g FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer DIN1041 mit Stielschutzhülse 600g FORMAT
Schlosserhammer DIN1041 mit Stielschutzhülse 600g FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784122252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067770600
EAN/GTIN:
     4317784122252
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) for...
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahn und Pinne präzisionsgeschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen und im Stiel integrierte Stielschutzhülse.
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Gewicht:
600 g
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067770600
Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer, Hammer, DIN1041, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, 1041, Hämmer, Schlosserhammer, Schloßerhammer, Handwerkzeuge, Sicherheits-Schlosserhammer, Handwerkzeug, 3067770600, 67770600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
349
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,56*
15 Tage
349
1
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 13,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,41*
€ 13,44*
3 Tage
349
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,46*
4 Tage
752
1
€ 4,30*
ab € 9,73*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.