| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068100750 Herst.-Nr.: PF070K 750 EAN/GTIN: 8024886010238 |
| |
|
| | |
| Kupferhammer Ausführung: Aus Kupfer-Stangenmaterial, 2-fach vergütet und kaltverformt, ähnlich DIN 5130, mit 3-Komponenten-Sicherheitsstiel mit Stielschutzhülse. Stiel bestehend aus einer Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente, unzerbrechlich, rutschfest, vibrationsarm und gelenkschonend. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zum Richten von Wellen und Arbeitsstücken sowie zum Einstellen von Werkzeugen etc. Hinweis: Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag. Weitere Informationen: | | Länge: | 320 mm | Kopfgewicht: | 750 g | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluhammer, Leichtmetall-Hammer, Kupfer-Hammer, 3068100750, 68100750 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,32* | € 43,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,36* | € 43,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,16* | € 43,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,16* | € 44,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,12* | € 45,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|