Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068530010 Herst.-Nr.: 8507-PZ1 EAN/GTIN: 4000896037360 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitzschrauben PZ Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für Standzeitverbesserung, höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes (bessere Haftung in der Schraube). Weitere Informationen: | | Länge: | 28 mm | Größe: | PZ 1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, Nuss, Schraubendreher-Einsatz, Hazet, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubenzieher, Schraubendeher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher, 3068530010, 68530010 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,95* | € 6,86* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,24* | € 7,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,01* | € 7,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,46* | € 7,46* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,46* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|