Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber DIN6458 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber DIN6458 12mm FORMAT
Durchtreiber DIN6458 12mm FORMAT
Durchtreiber DIN6458 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068600012
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093002
EAN/GTIN:
     4317784093002
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Durchtreiber Ausführung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, konische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. *Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Dornform, FORMAT, Splintentreiber, DIN, Körner, konische, Meißel, DIN6458, DIN6459, 6458, 3068600012, 68600012
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,85*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,90*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,92*
4 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 1,31*
€ 1,92*
Lager 214
73
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.