Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere 245mm
Arbeitsschere 245mm
Arbeitsschere 245mm
Artikel-Nr.:
     214-3070930240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     480720
EAN/GTIN:
     4030884807200
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Arbeitsschere, Glattschiff, rundes und langes Griffauge Ausführung: Robuste Ausführung, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Arbeits-Schere, Schere, Hesse, 4030884807200, 3070930240, 70930240
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
10
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,54*
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 11,09*
3 Tage
98
1
€ 4,79*
ab € 7,54*
€ 11,20*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 11,24*
Lager 214
156
1
€ 4,30*
ab € 7,84*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.