Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanalschere 3606 LÖWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanalschere 3606 LÖWE
Kabelkanalschere 3606 LÖWE
Kabelkanalschere 3606 LÖWE
Kabelkanalschere 3606 LÖWE
Kabelkanalschere 3606 LÖWE
Artikel-Nr.:
     214-3070980010
Hersteller:
     Löwe
Herst.-Nr.:
     3606
EAN/GTIN:
     4033119000520
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelkanalschere 3606 Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei verstell- und abnehmbaren Anschlägen von 90°, aus verzinktem Stahlblech mit Moosgummiauflage. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum rechtwinkligen Schneiden in harten, flachen Materialien aus Kunststoff, wie z. B. Kabel- und Verdahtungskanäle sowie Fassaden-, Fensterbau- und allgemeine Profile.
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanalschere, Schere, Kabelkanal-Schere, Löwe, Kabel-Kanalschere, 4033119000520, 3070980010, 70980010
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 42,27*
€ 50,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,08*
€ 50,50*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 42,00*
€ 50,59*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 42,63*
€ 51,15*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 44,48*
€ 54,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.