Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Standard Ø20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher Standard Ø20mm FORMAT
Blechlocher Standard Ø20mm FORMAT
Blechlocher Standard Ø20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071160020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096508
EAN/GTIN:
     4317784096508
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher format 20mm
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher, standard, Schraublochstanze, ohne, FORMAT, (Blechlocher), Kugellager, Schraubstanze, 3071160020, 71160020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,43*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,93*
€ 11,25*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 11,25*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 7,92*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.