Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Standard 20,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher Standard 20,0 mm Format
Blechlocher Standard 20,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584769
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096508
EAN/GTIN:
     4317784096508
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher format 20mm
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube.

Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä.

Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.

Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher, 71160020, FORMAT, Kugellager, Schraublochstanze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,43*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,93*
€ 11,25*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 11,25*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 7,92*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.