Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 24mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 24mm FORMAT
Henkellocheisen 24mm FORMAT
Henkellocheisen 24mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071200024
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395083
EAN/GTIN:
     4317784395083
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 24 mm
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen format, Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200024, 71200024
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 13,13*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,14*
€ 14,45*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,45*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 10,16*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.