Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 24mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 24mm FORMAT
Henkellocheisen 24mm FORMAT
Henkellocheisen 24mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784395083
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3071200024
EAN/GTIN:
     4317784395083
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Weitere Informationen:
Ø:
24 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3071200024
Weitere Suchbegriffe: Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200024, 71200024
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 13,16*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 14,50*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,16*
€ 14,51*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 14,51*
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 10,43*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.