Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Putzhobel 48mm E.C.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzhobel 48mm E.C.E
Putzhobel 48mm E.C.E
Putzhobel 48mm E.C.E
Artikel-Nr.:
     214-3072880010
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     104S
EAN/GTIN:
     4016650010401
Suchbegriffe:
Putzhobel
putzhobel ece
putzhobel
Putzhobel Ausführung: Aus gedämpftem Buchenholz, lackiert, mit starker, aufgeleimter Weißbuchensohle. Mit Handschutz, Schlagknopf und gebrauchsfertigem Hobelmesser. Das integrierte Keil-Widerlager vermeidet das Spleißen des Hobelkörpers, selbst bei stärkstem Ankeilen. Mit 50°-Schnittwinkel zum Nacharbeiten abgerichteter Flächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Putzhobel
Länge:
220 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handhobel, QR4026160, Tischler, ECE, Zimmerei, Hobel, Schreiner, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Messer, Hobelmesser, Hobeleisen, Hand-Hobel, 3072880010, 72880010
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 56,22*
€ 67,05*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 67,69*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 70,32*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 58,91*
€ 71,13*
€ 4,90*
ab € 58,37*
€ 71,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.