Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Putzhobel 48 mm ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzhobel 48 mm ECE
Putzhobel 48 mm ECE
Artikel-Nr.:
     4012-147390
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     104S
EAN/GTIN:
     4016650010401
Suchbegriffe:
Putzhobel
putzhobel ece
putzhobel
Putzhobel

Ausführung: Aus gedämpftem Buchenholz, lackiert, mit starker, aufgeleimter Weißbuchensohle sowie Weißbuchenkeil. Mit Handschutz, Schlagknopf und gebrauchsfertigem Hobelmesser. Das integrierte Keil-Widerlager vermeidet das Spleißen des Hobelkörpers, selbst bei stärkstem Ankeilen. Mit 50°-Schnittwinkel zum Nacharbeiten abgerichteter Flächen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Eisenbreite:
48 mm
Schnittwinkel:
50 °
Markenname:
E.C.E
Herstellername:
E.C. Emmerich GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
104S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 72880010, ECE, Hobel, Holzbearbeitungswerkzeuge, QR4026160
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
€ 5,90*
ab € 56,22*
€ 67,05*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 67,69*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 70,32*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 58,91*
€ 71,13*
€ 4,90*
ab € 58,37*
€ 71,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.