Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzhobel 48 mm ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzhobel 48 mm ECE
Putzhobel 48 mm ECE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-147390
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     104S
EAN/GTIN:
     4016650010401
Suchbegriffe:
Putzhobel
putzhobel ece
putzhobel
Putzhobel

Ausführung: Aus gedämpftem Buchenholz, lackiert, mit starker, aufgeleimter Weißbuchensohle sowie Weißbuchenkeil. Mit Handschutz, Schlagknopf und gebrauchsfertigem Hobelmesser. Das integrierte Keil-Widerlager vermeidet das Spleißen des Hobelkörpers, selbst bei stärkstem Ankeilen. Mit 50°-Schnittwinkel zum Nacharbeiten abgerichteter Flächen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Eisenbreite:
48 mm
Schnittwinkel:
50 °
Markenname:
E.C.E
Herstellername:
E.C. Emmerich GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
104S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 72880010, ECE, Hobel, Holzbearbeitungswerkzeuge, QR4026160
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 4,79*
ab € 55,61*
€ 67,50*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 55,62*
€ 67,54*
1 Tag
26
€ 4,95*
ab € 56,96*
€ 68,72*
Lager 6C8MS
25
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 71,64*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 58,95*
€ 72,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.