Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschaber 90mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschaber 90mm TAJIMA
Eckschaber 90mm TAJIMA
Eckschaber 90mm TAJIMA
Artikel-Nr.:
     214-3073170250
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCR-N95
EAN/GTIN:
     4975364018007
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber tajima
handschaber
Universalschaber, extraweite Klingenform Ausführung: Aus einem Stück gehärtetem Edelstahl geformt, mit großer Schlagkappe sowie ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Universalspachtel, Standard, Farben, SCR-N95, SCRN95, Lacke, Multifunktion, Lack, kratzen, Scrape, QR4029233, schaben, Tischler, Kratzer, III, Schreiner, Multi, Scrape-Rite, Rite, Farbe, Holzbearbeitung, Universalschaber, Handwerkzeuge, Schaber, Eckschaber, Maurerwerkzeuge, Tajima, Eck-Schaber, 4975364018007, 3073170250, 73170250
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
10
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 13,25*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 13,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 13,43*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 13,47*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 10,81*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCRC50/Y1
ab € 10,21*
Ähnlich
Tajima
SCR-C75
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.