Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel mit Holzheft 40mm HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel mit Holzheft 40mm HAROMAC
Malerspachtel mit Holzheft 40mm HAROMAC
Malerspachtel mit Holzheft 40mm HAROMAC
Artikel-Nr.:
     214-30731B0040
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38312040
EAN/GTIN:
     4005153050038
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 40mm
malerspachtel
Malerspachtel Ausführung: Blatt aus Stahl, flexibel, flach-ovaler Holzgriff mit Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, 4005153050038, 30731B0040, 731B0040
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
766
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,12*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,24*
2 Tage
766
1
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,28*
Lager 214
799
1
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,31*
9 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 0,93*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
38312020
ab € 0,57083*
Ähnlich
k.A.
38312030
ab € 0,63*
Ähnlich
k.A.
38312050
ab € 0,85*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
38312100
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.