Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel VA mit Kunststoffheft 60mm HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel VA mit Kunststoffheft 60mm HAROMAC
Malerspachtel VA mit Kunststoffheft 60mm HAROMAC
Malerspachtel VA mit Kunststoffheft 60mm HAROMAC
Artikel-Nr.:
     214-30731C0060
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     A4011060LO
EAN/GTIN:
     4019494324857
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel haromac 60mm
malerspachtel
malerspachtel 60mm
Malerspachtel Ausführung: Blatt aus rostfreiem Edelstahl, mit Kunststoffheft mit Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, 4019494324857, 30731C0060, 731C0060
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
470
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,89*
2 Tage
470
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,91*
Lager 214
523
1
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,94*
1
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,95*
3 Tage
470
20
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
710310
ab € 1,55*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A4011040LO
ab € 0,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A4011120LO
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.