Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Spachtel
>
Malerspachtel
>
Artikel
Malerspachtel, rostfrei,120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-A4011120LO
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
A4011120LO
EAN/GTIN:
4019494324888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 120 mm
malerspachtel
haromac malerspachtel
Malerspachtel
rostfreie Edelstahl-Klinge, konisch geschliffen, hochglanzpolierte Oberfläche
Kunststoffheft
Breite 120 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Trockenbauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Spachtel
,
Spachtelsatz
,
rostfrei
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Malerspachtel Profi, Edelstahl Breite 100mm
Nölle Profi Brush
710310
ab € 1,55*
Sonstiges
Malerspachtel VA mit Kunststoffheft 40mm HAROMAC
HAROMAC Werkzeugfabrik
A4011040LO
ab € 0,91*
Sonstiges
Malerspachtel VA mit Kunststoffheft 60mm HAROMAC
HAROMAC Werkzeugfabrik
A4011060LO
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen