Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080730115 Herst.-Nr.: 355380 EAN/GTIN: 5907560222215 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe für die Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung EDGE SPECIAL EDGE SPECIAL Ausführung: Selbstschärfendes Korund (A 46), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für lange Standzeit und lang gleichbleibende Trennleistung. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse auch auf weichen Metallen. Besonders vibrationsarm. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Profilen, Stangen und Blechen. Die dünnen Trennscheiben (1,2 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 13300 min-1 | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,91* | € 1,28* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,91* | € 1,29* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,95* | € 1,36* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,45* | ab € 1,02* | € 1,43* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,99* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|