Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EDGE Special 115x1,2mm gera. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe EDGE Special 115x1,2mm gera. Klingspor
Trennscheibe EDGE Special 115x1,2mm gera. Klingspor
Trennscheibe EDGE Special 115x1,2mm gera. Klingspor
Trennscheibe EDGE Special 115x1,2mm gera. Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-682456
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     355380
EAN/GTIN:
     5907560222208
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für die Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung

EDGE Special
Ausführung: Selbstschärfendes Korund (A 46), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und lang gleichbleibende Trennleistung. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse auch auf weichen Metallen. Besonders vibrationsarm. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von Profilen, Stangen und Blechen.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Stärke:
1,2 mm
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
355380
Ursprungsland:
Polen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14 Tage
50
25
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,17*
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,18*
3 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,23*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,32*
1 Tag
25
25
€ 5,45*
ab € 1,03*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.