| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080850125 Herst.-Nr.: 4317784239837 EAN/GTIN: 4317784239837 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 46, A 60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) sind sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format trennscheiben 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, die, Bindung, V2A, FORMAT, Trennscheiben, für, harte, Edelstahlbearbeitung, 3080850125, 80850125 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,71* | € 1,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,76* | € 1,17* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,88* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|