Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade für V2A 125x1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe gerade für V2A 125x1mm FORMAT
Trennscheibe gerade für V2A 125x1mm FORMAT
Trennscheibe gerade für V2A 125x1mm FORMAT
Trennscheibe gerade für V2A 125x1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784239837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3080850125
EAN/GTIN:
     4317784239837
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 46, A 60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) sind sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
125 x 1,0 x 22 mm
Ausführung:
gerade
Ø x Stärke:
125 x 1,0 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3080850125
kata_BGx_Nr:
3537523110
Weitere Suchbegriffe: format trennscheiben 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, die, Bindung, V2A, FORMAT, Trennscheiben, für, harte, Edelstahlbearbeitung, 3080850125, 80850125
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2562
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,02*
Lager 7
2235
1
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,10*
2 Tage
2562
1
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,12*
5 Tage
2885
1
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,17*
4 Tage
2310
1
€ 9,95*
ab € 0,88*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.