Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamant EC-31 350x3,2x10x25,4 mm CEDIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamant EC-31 350x3,2x10x25,4 mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-31 350x3,2x10x25,4 mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-31 350x3,2x10x25,4 mm CEDIMA
Artikel-Nr.:
     214-3081240355
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10000869
EAN/GTIN:
     4023138124284
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
cedima diamanttrennscheibe 350 x 25...
Diamant-Trennscheibe EC-31 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. EC-31 Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Asphalt, Kalksandstein und anderen abrasiven Materialien. Segmenthöhe 10 mm. * Mit Reduzierung auf 20 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Trennscheibe, Cedima, Diamantwerkzeug, 3081240355, 81240355
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 71,91*
€ 89,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,20*
€ 89,24*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 73,09*
€ 90,22*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 71,80*
€ 90,72*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 92,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.