Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC- 31 350x3,2x10x25,4 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC- 31 350x3,2x10x25,4 mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 31 350x3,2x10x25,4 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-745741
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000869
EAN/GTIN:
     4023138124284
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
cedima diamanttrennscheibe 350 x 25...
Diamant-Trennscheibe EC-31

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.



Mit lasergeschweißte Segmenten. Zum Trennen von Asphalt, Kalksandstein und andere abrasive Materialien. Segmenthöhe 10 mm.
* Mit Reduzierung auf 20 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000869
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, 81240355, Dia.-Trennscheibe EC- 31 350x3,2x10x25,4 mm Cedima
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
€ 5,90*
ab € 71,91*
€ 89,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,20*
€ 89,24*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 73,09*
€ 90,22*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 71,80*
€ 90,72*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 92,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.