Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC- 31 350x3,2x10x25,4 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC- 31 350x3,2x10x25,4 mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 31 350x3,2x10x25,4 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745741
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000869
EAN/GTIN:
     4023138124284
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
cedima diamanttrennscheibe 350 x 25...
Diamant-Trennscheibe EC-31

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.



Mit lasergeschweißte Segmenten. Zum Trennen von Asphalt, Kalksandstein und andere abrasive Materialien. Segmenthöhe 10 mm.
* Mit Reduzierung auf 20 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000869
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, 81240355, Dia.-Trennscheibe EC- 31 350x3,2x10x25,4 mm Cedima
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 71,91*
€ 89,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,20*
€ 89,24*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 73,09*
€ 90,22*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 71,80*
€ 90,72*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 92,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.