| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081710036 Herst.-Nr.: 787594 EAN/GTIN: 4018875875940 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe XF733 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit STEARAT-Plus-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf formstabilem Glasgewebeträger. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weichere Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheibe vsm, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 3081710036, 81710036 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8984* | € 1,1384* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,8997* | € 1,3197* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,9305* | € 1,4229* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,44* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,9992* | € 1,501* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|