Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe XF733STEARATplus 125mm K36 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe XF733STEARATplus 125mm K36 VSM
Fiberschleifscheibe XF733STEARATplus 125mm K36 VSM
Fiberschleifscheibe XF733STEARATplus 125mm K36 VSM
Fiberschleifscheibe XF733STEARATplus 125mm K36 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-1213786
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     787594
EAN/GTIN:
     4018875875940
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe

XF733 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit STEARAT-Plus-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf formstabilem Glasgewebeträger. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weichere Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Körnung:
36
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
787594
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8984*
€ 1,1384*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,8997*
€ 1,3197*
2 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 0,9305*
€ 1,4229*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,44*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,9992*
€ 1,501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1384*
€ 1,3547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0984*
€ 1,3071
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8984*
€ 1,0691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.