Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K40 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K40 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K40 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K40 VSM
Artikel-Nr.:
     214-3082040040
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731263
EAN/GTIN:
     4018875312636
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 125 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheibe vsm, VSM, Schleifscheibe, QR4026768, Keramik, Fiberschleifscheibe, Keramik-Fiberschleifscheibe, 4018875312636, 3082040040, 82040040
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1523
100
€ 5,90*
ab € 0,7543*
€ 0,9743*
2 Tage
1523
100
Frei Haus
ab € 0,7923*
€ 1,0322*
4 Tage
1295
1
€ 4,79*
ab € 0,8197*
€ 1,1997*
1 Tag
1510
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,20*
Lager 214
1248
1
€ 4,30*
ab € 0,8345*
€ 1,2426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2426*
€ 1,47869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2334*
€ 1,46775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2134*
€ 1,44395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2045*
€ 1,43336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1145*
€ 1,32626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0745*
€ 1,27866
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0245*
€ 1,21916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8345*
€ 0,99306
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,29*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,33*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.