Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller Cubitron gerippt M14 115mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stützteller Cubitron gerippt M14 115mm 3M
Stützteller Cubitron gerippt M14 115mm 3M
Stützteller Cubitron gerippt M14 115mm 3M
Artikel-Nr.:
     214-3082390115
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     64860
EAN/GTIN:
     4046719523832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Winkelschleifblatt
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller, gerippt, sehr hart, für Fiberschleifscheibe Cubitron™ II Ausführung: Mit M14-Gewinde. Die Abtragsleistung der Fiberschleifscheiben Cubitron™ II kann durch die speziell angepasste Stütztellerkonstruktion je nach Anwendungsprozess bis zum Doppelten erhöht werden.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Stützteller, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, fiber schleifscheibe, fiberscheiben 3m, QR5028504, CubitronTM, CUBITRONTM, Fiberschleifscheibe, CUBITRON(TM), Fiberschleifscheiben-Stützteller, Cubitron(TM), von, Cubitron, Spezialschleifmittel, für, Stützteller für Cubitron-Fiberschleifscheiben, 4046719523832, 3082390115, 82390115
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 12,80*
€ 15,97*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 16,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,50*
€ 16,14*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 13,11*
€ 16,31*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 13,59*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.