Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller Cubitron gerippt M14/115 mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stützteller Cubitron gerippt M14/115 mm 3M
Stützteller Cubitron gerippt M14/115 mm 3M
Artikel-Nr.:
     4012-275262
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032409
EAN/GTIN:
     4046719523832
Suchbegriffe:
Lack-Winkelschleifblatt
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller, gerippt, sehr hart, für Fiberschleifscheibe Cubitron™ II

Ausführung: Mit M14-Gewinde. Die Abtragsleistung der Fiberschleifscheiben Cubitron™ II kann durch die speziell angepasste Stütztellerkonstruktion je nach Anwendungsprozess bis zum Doppelten erhöht werden.

Weitere Informationen:
für Scheiben-Ø:
115 mm
Aufnahme:
M14
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000032409
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Stützteller, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, 3m fiberscheibe 115mm, fiber scheibe, 3m fiber scheiben, 82390115, CubitronTM, Fiberschleifscheibe, für, QR5028504, Spezialschleifmittel, von
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 16,15*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,65*
€ 16,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 16,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 16,53*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 13,20*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.