Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungssch. ROLOC 76,2mm CX-DR S XCS 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grobreinigungssch. ROLOC 76,2mm CX-DR S XCS 3M
Grobreinigungssch. ROLOC 76,2mm CX-DR S XCS 3M
Grobreinigungssch. ROLOC 76,2mm CX-DR S XCS 3M
Artikel-Nr.:
     214-3082449010
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100173795
EAN/GTIN:
     0638060215418
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe roloc 76,2 mm
Grobreinigungsscheibe ROLOC™ CX-DR Ausführung: Nylon-Faservlies mit harzgebundenem Silicium-Carbid, für höchste Standzeit, Kantenfestigkeit und Reinigungsleistung. Anwendung: Besonders zum Entfernen von Korrosion, alten Beschichtungen sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten geeignet.
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, grobreinigungsscheibe, Reinigungsscheibe, ROLOC®-Schleif-Werkzeuge, 3082449010, 82449010
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,65*
3 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,78*
Lager 214
66
1
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 5,98*
28 Tage
nicht lagernd
40
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,06*
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.