Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungssch. ROLOC 76,2mm CX-DR S XCS 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro, 75 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro, 75 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro, 75 mm, S XCRS
Artikel-Nr.:
     4012-1204107
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100173795
EAN/GTIN:
     638060215418
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe roloc 76,2 mm
Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro

• Silicium-Carbid • Faservlies • Kantenstabil • Geeignet zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen • Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
76,2 mm
Feinheitsgrad:
extragrob
Farbe:
lila
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100173795
Ursprungsland:
USA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,65*
3 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,78*
4 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 5,98*
28 Tage
nicht lagernd
40
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,06*
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.