| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085122050 Herst.-Nr.: 4317784118859 EAN/GTIN: 4317784118859 |
| |
|
| | |
| Diamant-Einzelabrichter Ausführung: Im Schaft eingefasster Einzel- oder Einkristall-Abrichtdiamant, blockartige, fest verwachsene Kristallform, kaum Einschlüsse, nur wenige, unregelmäßige Haarrisse, keine Spaltrisse. Anwendung: Zum Profilieren bzw. Abrichten von allen keramisch gebundenen Schleifscheiben. Der Abrichter ist stets so einzuspannen, dass der Winkel zur Schleifscheibenmitte zwischen 5° und 15° liegt. Abrichtarbeiten mit Diamanten sind bevorzugt nass und mit viel Kühlmittel durchzuführen, da diese temperatur- und stoßempfindlich sind. Bei zunehmender Abstumpfung des Diamanten ist dieser um 90° zu verdrehen. Hinweis: Die Auswahl der richtigen Diamantgröße ist abhängig vom Schleifscheibendurchmesser bzw. von der Schleifscheibenbreite. Abgenutzte Diamantabrichter müssen rechtzeitig neu umfasst werden. Weitere Informationen: | | Schaft: | zyl. Ø 8 x 80 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Vielkornabrichter, Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, schleifscheibenabrichter diamant, diamant einzelabrichter, Einzelabrichter, FORMAT, Diamant, Abrichter, 3085122050, 85122050 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,78* | € 50,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,00* | € 50,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,17* | € 51,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,51* | € 53,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,62* | € 55,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|